ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
リニアレール0116 ランニングトラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961344
品番
421.59.111
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのランニングトラックです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
取付
ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。
再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。
幅(mm)
65
高さ(mm)
23
耐荷重(kg)
最大360
長さ(mm)
2400
材質
アルミニウム
用途
大型物の稼働など。
種類
リニア
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません