曜日別特売
406.11.207 2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット ハーフェレ 76961597

406.11.207 2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット ハーフェレ 76961597
406.11.207 2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット ハーフェレ 76961597
406.11.207 2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット ハーフェレ 76961597

2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76961597品番406.11.207
参考基準価格(税別)¥395,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

セット内容
2 個キャリアー付下部レール 1 個
上部ガイドレール 1 個
取付け部品一式
用途フラット引き戸引き戸キャビネット幅(mm)2400扉幅(mm)1196寸法Y(mm)494.5扉高さ(mm)1200以下適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール調整機能高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用仕様扉の引き残り:24.5mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする