ハーフェレ
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
1850
1070
1850
2500
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76962376
品番
641.10.912
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
セット内容
アルミプロファイル 2 個
特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
用途
テーブルの反り矯正
長さ(mm)
1850
取付
テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上
アルマイト加工
材質
アルミ二ウム
仕様
アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません