641.10.913 反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし ハーフェレ 76962385

641.10.913 反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし ハーフェレ 76962385
641.10.913 反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし ハーフェレ 76962385
641.10.913 反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし ハーフェレ 76962385

反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)2500
内容量1セット注文コード76962385品番641.10.913
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応

セット内容
アルミプロファイル 2 個
特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
用途テーブルの反り矯正長さ(mm)2500取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルマイト加工材質アルミ二ウム仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする