ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
延長テーブル金具 自立式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76962403
品番
505.73.945
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットにテーブルを収納する金物、キッチンやリビングルーム家具用、引出し前板の後ろに折りたたみ
キャビネット幅(mm)
900
長さ(mm)
テーブルトップ:969
取付奥行(mm)
内寸:最小540
耐荷重(kg)
60
仕上
ガイドプロファイル:シルバーアルマイト、機構部:亜鉛メッキ
材質
ガイドプロファイル:アルミニウム、機構部:スチール
セット内容
ランニングトラック1ペア、固定材、取扱説明書、テーブルトップなし
用途
テーブルの収納
仕様
テーブルトップ:内キャビネット幅-3mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません