延長テーブル金具 自立式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76962419 品番505.73.946
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットにテーブルを収納する金物、キッチンやリビングルーム家具用、引出し前板の後ろに折りたたみ

キャビネット幅(mm)1200 長さ(mm)テーブルトップ:969 取付奥行(mm)内寸:最小540 耐荷重(kg)60 仕上ガイドプロファイル:シルバーアルマイト、機構部:亜鉛メッキ 材質ガイドプロファイル:アルミニウム、機構部:スチール セット内容ランニングトラック1ペア、固定材、取扱説明書、テーブルトップなし 用途テーブルの収納 仕様テーブルトップ:内キャビネット幅-3mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする