セット内容ランナー付レール 1 個
ガイドレール 1 個
内部および外部コントローラー
取付けクリップ
緩衝ユニット
取付け補助具
用途フラット引き戸引き戸内寸幅(mm)1162キャビネット幅(mm)1200扉高さ(mm)最大2200扉幅(mm)600-2000適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール