曜日別特売
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613

406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613
406.11.136 Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用 ハーフェレ 76962613

Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76962613品番406.11.136
参考基準価格(税別)¥676,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

セット内容
ランナー付レール 1 個
ガイドレール 1 個
内部および外部コントローラー
取付けクリップ
緩衝ユニット
取付け補助具
用途フラット引き戸引き戸内寸幅(mm)2362キャビネット幅(mm)2400扉高さ(mm)最大2200扉幅(mm)600-2000適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする