家具用ハンドル・ノブ 磁器 125.74タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76962787 品番155.02.130
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

磁気製のアンティークなノブです。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)25 寸法C(mm)18 仕上ハンドル:白、ベースとインセット:アンティーク錫 材質ノブ: 磁器、ベースとインセット: 亜鉛合金 用途家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。扉の厚み+5mmのM4ビスをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする