ハーフェレ
ハーフェレの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハーフェレの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ハーフェレの ドリルスタンド/ドリルガイド
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962839
品番
001.35.010
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
用途
ハンドルの穴あけ
セット内容
アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個
材質
アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック
調整機能
取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要