ハーフェレ
ハーフェレの ドライバー/ビット
ハーフェレの ドライバー
ハーフェレの グリップドライバー
ハンドドライバー PZ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76962927
品番
006.28.382
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。
先端サイズ
PZ2
用途
ネジの締め付け
仕様
高級クロームバナジウムモリブデン鋼製丸ブレード、焼き入れ、プロターン3K グリップ
全長(mm)
219
先端形状
PZ
商品構成
単品