ハーフェレ
ハーフェレの ドリル
ハーフェレの 木工用
ハーフェレの 木工用ドリル
PZ ビット
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76962988
品番
006.37.122
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電動ドライバーなどに使用するビットです。
サイズ
PZ2
ねじ寸法(mm)
3.5-5
長さ(mm)
25
差込角(inch)
1/4"
用途
電動ドライバー