ハーフェレ
ハーフェレの ドリル
ハーフェレの 木工用
ハーフェレの 木工用ドリル
PZ ねじりビット ロング
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76963198
品番
006.37.232
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
サイズ
PZ2
長さ(mm)
50
ねじ寸法(mm)
3.5-5
差込角(inch)
1/4"
用途
電動ドライバー
仕様
特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬