ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ丸皿頭 DIN96 黒
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
76963356
品番
010.52.320
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
12
ねじ径d(Φmm)
2.5
材質
真鍮
用途
金物の固定など
仕様
規格:DIN96、丸頭
頭部形状
皿