木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 76963399 品番 011.00.438
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)16 ねじ径d(Φmm)3 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 用途金物の固定など 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする