ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
76963444
品番
011.00.547
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
25
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
半ネジ
仕上
素地
材質
真鍮
用途
金物の固定など
仕様
規格:DIN97、皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
マイナス