木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さL(mm)40 注文コード76963469 品番011.00.629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,880
この商品は長さL・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)40 ねじ径d(Φmm)4.5 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 用途金物の固定など 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする