ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さL(mm)
16
注文コード
76963505
品番
011.20.430
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
16
ねじ径d(Φmm)
3
種別
半ネジ
仕上
素地
材質
真鍮
用途
金物の固定など
仕様
規格:DIN95、皿頭
頭部形状
丸
穴の形状
マイナス