ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さL(mm)
16
注文コード
76963548
品番
011.20.538
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
16
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
半ネジ
仕上
素地
材質
真鍮
用途
金物の固定など
仕様
規格:DIN95、皿頭
頭部形状
丸
穴の形状
マイナス