木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さL(mm)20 注文コード76963584 品番011.20.605
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さLなど13種類から選べます 他の種類を見る

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)20 ねじ径d(Φmm)4 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 用途金物の固定など 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする