ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの 皿小ねじ
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
76963627
品番
012.14.820
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
家具に適したユーロネジです。
長さL(mm)
13.5
ねじピッチ(mm)
2
外径(Φmm)
4.2
内径(Φmm)
2.8
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
仕様
ドライバータイプ:PZ2プラス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴