ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 長さL(mm)16 注文コード76963636 品番012.14.830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は長さL3種類から選べます 他の種類を見る

家具に適したユーロネジです。

長さL(mm)16 ねじピッチ(mm)2 外径(Φmm)4.2 内径(Φmm)2.8 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途金物の固定など 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする