ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの 皿小ねじ
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8000個)
注文コード
76963645
品番
012.14.908
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
家具に適したユーロネジです。
長さL(mm)
8
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
仕様
ドライバータイプ:PZ2プラス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴