ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの 皿小ねじ
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
長さL(mm)
25
注文コード
76963679
品番
012.14.950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,730
この商品は
長さL・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適したユーロネジです。
長さL(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
仕様
ドライバータイプ:PZ2プラス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴