ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの その他ねじ
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76964056
品番
013.20.716
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)
10.5
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
注意
※扉素材の厚みや種類によって同じ加工方法でも引き抜き強度が異なります。