ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの その他ねじ
ヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76964065
品番
013.20.734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適したユーロネジです。
長さL(mm)
13.5
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
タイプ
オルガボックス
穴の形状
十字穴