ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの その他ねじ
ヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76964074
品番
013.20.743
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適したユーロネジです。
長さL(mm)
16
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
タイプ
オルガボックス
穴の形状
十字穴