ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
長さL(mm)
16
注文コード
76964363
品番
014.70.830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,295
この商品は
長さL
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
16
用途
金物の固定など
仕様
防錆
種別
全ネジ
材質
ステンレス (SUS304)
頭部形状
皿
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4