ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76964424
品番
014.70.891
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
45
用途
金物の固定など
仕様
防錆
種別
全ネジ
材質
ステンレス (SUS304)
頭部形状
皿
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4