木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 76964573 品番 014.71.148
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)60 ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 用途金物の固定など 仕様防錆 頭部形状 穴の形状十字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする