ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76964695
品番
014.72.075
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
45
ねじ径d(Φmm)
4
種別
全ネジ
材質
ステンレス
用途
金物の固定など
仕様
防錆
頭部形状
皿