木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さL(mm)20 注文コード76964713 品番014.72.086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は長さL・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

長さL(mm)20 ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 材質ステンレス 用途金物の固定など 仕様防錆 頭部形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする