木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 76964817 品番 014.72.149
参考基準価格(税別)¥15,440 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

長さL(mm)70 ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス 用途金物の固定など 仕様防錆 頭部形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする