ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76964896
品番
015.01.935
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
25
ねじ径d(Φmm)
4.5
センターホール(mm)
2.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
頭部形状
皿
穴の形状
十字