ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さL(mm)
17
注文コード
76965054
品番
015.31.540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
長さL・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
17
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3.0(頭Φ6.0)