ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965149
品番
015.31.657
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
20
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字