ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76965203
品番
015.31.728
参考基準価格(税別)
¥3,015
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
50
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字