木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード76965438 品番015.32.092
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)30 ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途金物の固定など タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする