ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965675
品番
015.39.859
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
25
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ブロンズ調
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4