木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 76966305 品番 015.46.214
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)40 ねじ径d(Φmm)6 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途金物の固定など 頭部形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする