ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
76966375
品番
015.46.490
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
70
ねじ径d(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
頭部形状
皿