木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 76966935 品番 015.71.679
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

家具に適した木ネジです。

長さL(mm)25 ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途金物の固定など タイプオルガボックス 頭部形状なべ 穴の形状ポジドライブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする