ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
76968143
品番
017.71.633
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
15
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ2
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
仕様
ネジ頭タイプ:PZ Pan head
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
十字