ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ
ハーフェレの 木ねじ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
長さL(mm)
25
注文コード
76968195
品番
017.71.857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
長さL・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
長さL(mm)
25
ねじ径d(Φmm)
4
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
金物の固定など
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
十字