ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 長さL(mm)13 注文コード76968308 品番017.91.042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490
この商品は長さL8種類から選べます 他の種類を見る

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、

長さL(mm)13 ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途金物の固定など 頭部形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする