017.91.146 ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76968588

017.91.146 ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76968588
017.91.146 ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76968588

ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(200個)
長さL(mm)50
内容量1セット(200個)注文コード76968588品番017.91.146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,882

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、

用途金物の固定など長さL(mm)50ねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする