ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの 皿小ねじ
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
76969218
品番
020.07.070
参考基準価格(税別)
¥3,075
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。
長さL(mm)
35
用途
ハンドルの固定
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
規格
DIN 965
ねじ径
M4
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字