ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの その他ねじ
HS ベッドコネクター シリンダーヘッドネジ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969315
品番
020.90.904
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
様々な用途に対応するベッドコネクター、
寸法(mm)
M6×10
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て
穴の形状
十字穴