ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの (+)超低頭ねじ
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969376
品番
022.34.255
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
長さL(mm)
25
用途
ハンドルの固定
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
タイプ
オルガボックス
ねじ径
M4
頭部形状
平
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
プラスマイナス