フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 76969403 品番 022.35.090
参考基準価格(税別)¥747 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付

長さL(mm)9 用途ハンドルの固定 仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付 材質スチール タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上亜鉛メッキ ヘッド径(Φmm)10 穴の形状十字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
コンセント枠の取付
サービス業

コンセント枠の取付で頭の出っ張りが少ないものをさがしていましたらみつかりましたので注文しました。
いいあんばいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする